Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 81,28 x 35,7 mm, 4-bahnig, weiß, Papier matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 81,28 x 35,7 mm, 4-bahnig, weiß, Papier matt
Computeretiketten endlos 81,28 x 35,7 mm, 4-bahnig, weiß, Papier matt
Computeretiketten endlos 81,28 x 35,7 mm, 4-bahnig, weiß, Papier matt
Computeretiketten endlos 81,28 x 35,7 mm, 4-bahnig, weiß, Papier matt
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8242
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8242
EAN/GTIN:
     4008705082426
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Breite des Trägerpapiers:
357
Höhe:
35.70
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
81.28
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Anzahl der Etiketten je Packung:
16000
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier | weiß
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Anzahl der Bahnen:
4
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
individuell
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 4-bahnig
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 75,77*
€ 96,83*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 75,95*
€ 96,85*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 76,35*
€ 96,93*
13 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,99*
€ 103,09*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 89,81*
€ 116,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
1 Stück enthält 16.000 Etiketten (ab € 0,00474* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.