Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 147,32 x 99,2 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 147,32 x 99,2 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 147,32 x 99,2 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 147,32 x 99,2 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 147,32 x 99,2 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8072
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8072
EAN/GTIN:
     4008705080729
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Breite:
147.32
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Höhe:
99.20
Breite des Trägerpapiers:
170
Farbe:
weiß
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Anzahl der Bahnen:
1
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produktverwendung:
individuell
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Ausführung des Etikettenträgers:
Spenderschachtel
Herstellerprodukttyp:
Computer Etiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellerproduktbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Flächenmasse des Papiers:
149
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1000
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 26,89*
€ 36,60*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 27,01*
€ 36,64*
10 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 27,34*
€ 36,94*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 29,94*
€ 40,60*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 32,46*
€ 45,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,98*
€ 41,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,88*
€ 39,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,89*
€ 32,00
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02689* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.