Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM7563 Herst.-Nr.: 7563 EAN/GTIN: 4008705075633 |
| |
|
| | |
| - Fotophan-Sichthüllen mit beidseitig aufgeschweißten Klarsichttaschen
- Weiße Zwischenfolie
- Zum übersichtlichen Archivieren und Ordnen, mit Eurolochung für alle gängigen Ordner und Ringbücher
- Aus fotofreundlicher, absolut weichmacherfreier Polypropylen-Folie
- Geprüfte Sicherheit - ohne chemische Einflüsse auf die Bilder
- inkl. Beschriftungsetiketten
- Farbe: weiß
- Fotogröße: 10x15 quer cm
- Fotos/Hülle: 4
- Packungsinhalt: 250
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 10x15cm | Breite: | 282 mm | Bruttogewicht: | 5.263 kg | Farbe: | weiß/transparent | Gewicht: | 5.263 kg | Höhe: | 177 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 330 mm | Lochung: | Eurolochung | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) | weichmacherfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4 weiß, aktenhülle a4, aktenhülle, Fotohülle, fotophan, Fotosichthülle, Hülle, Photosichthülle, Sichthülle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 73,49* | € 95,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 73,17* | € 95,11* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 74,04* | € 95,53* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 71,92* | € 95,53* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 73,80* | € 95,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|