Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-390517004 Herst.-Nr.: 7173 EAN/GTIN: 4008705071734 |
| |
|
| | |
| Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal. Weitere Informationen: | | Breite: | 285 | Material der Kaschierung außen: | Karton | Deckblatt vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformat: | A4 | Produkttypbezeichnung: | Ordner A4 | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Material der Kaschierung innen: | Karton | Schlitze vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Höhe: | 315 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Innendruck | Griffloch vorhanden: | Ja | Farbe des Rückens: | bunt | Artikelbezeichnung: | Ordner A4 Berlin | Breite des Rückens: | 70 | Farbe: | bunt | Produkt-Typbezeichnung: | Ordner A4 | Verwendung für Papierformate: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standard-ordner pappe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,15* | € 3,08* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,14* | € 3,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,16* | € 3,68* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,16* | € 3,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,30* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|