Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     832B-125383
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4826
EAN/GTIN:
     4008705048262
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Aus hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufiger Verwendung des Ordners. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite des Schilds:
192
Aufdruck vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
breit/kurz
selbstklebend:
Ja
Höhe des Schildes:
61
Werkstoff:
Papier
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Griffloch vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
25
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Verpackung:
Packung
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Schilder:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
für Ordnerrücken, hochwertiges, gestrichenes Spezialpapier, stark haftend
Breite des Schildes:
192
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,49*
€ 10,90*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,50*
€ 10,90*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,54*
€ 10,98*
2 Tage
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 11,12*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,82*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,0749* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.