| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-19816 Herst.-Nr.: 19816 EAN/GTIN: 4008705198165 |
| |
|
| | |
| Motiv-Ordner von HERMA in unterschiedlichen, kindgerechten Designs, für Kindergarten, Grund- und Vorschule bestens geeignet, im DIN A4 Format · mit einer Breite von 70mm für extra viele Unterlagen, Zeichnungen und Papiere, optimaler Schutz der Papiere, Hebelmechanik für bestmöglichen Hal, mit Innendruck und Namensfeld, aus stabilem Karton Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts des Warenpakets: | je 2x 19817, 19818, 19819, 19820, 19821 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 10 | Produkt-Typbezeichnung: | Sortiment Motiv-Ordner | Verwendung für Produkt: | Ordnen, Archivieren | Artikelbezeichnung: | Sortiment Motiv-Ordner A4 Kindergarten - 10 St. | Ausführung des Inhalts (Warenpaket): | je 2x 19817, 19818, 19819, 19820, 19821 | Produkttypbezeichnung: | Sortiment Motiv-Ordner A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner set |
| | |
| |