Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rezeptordner A4 Star of the Kitchen (2022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-19662
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19662
EAN/GTIN:
     4008705196628
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Edler, dekorativer Rezeptordner mit Goldfolien-Prägung, Rundrücken und Griffloch. Ideal für Lieblingsrezepte. Inklusive 6-teiligem Register mit fein illustrierten Themen Gemüse, Fleisch, Fisch, Beilagen und Nachtisch. Ein Must-have für alle Kitchen-stars und Hobbyköche.
Weitere Informationen:
Schlitze vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
70
Material der Kaschierung innen:
Karton
Breite:
315
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Höhe:
315
Artikelbezeichnung:
Rezeptordner A4 Star of the Kitchen
Farbe:
bunt
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
Sonstige
Verwendung für Papierformat:
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.