Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Ordner A4 Wild Flowers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-19561
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19561
EAN/GTIN:
     4008705195614
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Motiv-Ordner im Design Wild Flowers von HERMA, bedruckt mit farbenfrohem, floralem Design, geeignet für das Format DIN A4, mit einerBreite von 70 mm genug Platz für viele Unterlagen und Papiere, optimale Aufbewahrung, hochwertige Verarbeitung mit floralem Innendruckdesign und Hebelmechanik, aus stabilem Karton, ideal für den Schreibtisch und für das Regal
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
Karton
Breite:
285
Höhe:
315
Artikelbezeichnung:
Motiv-Ordner A4 Wild Flowers
Schlitze vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Innendruck
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Motiv-Ordner A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
A4
Breite des Rückens:
70
Farbe des Rückens:
grün
Material der Kaschierung außen:
Karton
Farbe:
bunt | grün
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.