|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5356-19490 Herst.-Nr.: 19490 EAN/GTIN: 4008705194907 |
| |
|
|  |  |
 | Transluzente Schnellhefter von HERMA mit farbigem Vorder- und Rückendeckel aus stabiler PP-Folie, 14 verschiedene, leuchtende Farben, für Format A4, mit Metallzunge, Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen. Weitere Informationen:  |  | Einstecktasche vorhanden: | Ja | Abheftvorrichtung vorhanden: | Ja | Werkstoff: | PP | Farbe: | rot | Artikelbezeichnung: | Schnellhefter PP, weiß | Material der Heftmechanik: | Metall | Verpackung: | Beutel | Packungsmenge: | 3 | Verwendung für Papierformat: | A4 | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Ja | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Schnellhefter PP | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Schnellhefter PP | Verwendung für Papierformate: | A4 | Herstellerproduktbezeichnung: | Schnellhefter PP, weiß | Herstellerprodukttyp: | Schnellhefter PP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, Standard-Ordner, Standardordner, schnellhefter plastik a4, standard ordner, sichthefter a4 |
|  |  |
| |