| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-19314 Herst.-Nr.: 19314 EAN/GTIN: 4008705193146 |
| |
|
| | |
| Motiv-Ordner France von HERMA, bedruckt mit vielen farbenprächtigen Bildern aus Frankreich, steile Gebirge, malerische Küsten und Landschaften, moderne und historische Städte, aus stabilem Karton gefertigt, hochwertige Verarbeitung mit farbenfrohem Innendruck und stabiler Hebelmechanik, optimale Aufbewahrung aller wichtigen Dokumente, ein Blickfang im Regal oder auf dem Schreibtisch Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 France | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformate: | A4 | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Deckblatt vorhanden: | Nein | Material der Kaschierung innen: | Karton | Farbe: | bunt | Farbe des Rückens: | Sonstige | Griffloch vorhanden: | Ja | Höhe: | 315 | Schlitze vorhanden: | Nein | Material der Kaschierung außen: | Karton | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Beschreibung der Besonderheiten: | Innendruck | Artikelbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 France | Breite: | 285 | Breite des Rückens: | 70 | Verwendung für Papierformat: | A4 | Produkttypbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 France |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm |
| | |
| |