| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-19312 Herst.-Nr.: 19312 EAN/GTIN: 4008705193122 |
| |
|
| | |
| Motiv-Ordner Italia von HERMA, bedruckt mit vielen farbenprächtige Bildern aus Italien, beeindruckende Landschaften, moderne und historische Städte, malerische Strände und kulturelle Bauwerke, aus stabilem Karton gefertigt, hochwertige Verarbeitung mit farbenfrohem Innendruck und stabiler Hebelmechanik, optimale Aufbewahrung aller wichtigen Dokumente, ein Blickfang im Regal oder auf dem Schreibtisch Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Hebelmechanik | Produkttypbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Italia | Deckblatt vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Breite des Rückens: | 70 | Beschreibung der Besonderheiten: | Innendruck | Material der Kaschierung außen: | Karton | Farbe: | bunt | Artikelbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Italia | Material der Kaschierung innen: | Karton | Griffloch vorhanden: | Ja | Schlitze vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformat: | A4 | Breite: | 285 | Höhe: | 315 | Produkt-Typbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Italia | Verwendung für Papierformate: | A4 | Farbe des Rückens: | Sonstige | Hersteller-Name: | Motiv-Ordner A4 Italia | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm |
| | |
| |