| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-19311 Herst.-Nr.: 19311 EAN/GTIN: 4008705193115 |
| |
|
| | |
| Motiv-Ordner Germany von HERMA, bedruckt mit vielen farbenprächtige Bildern aus Deutschland, beeindruckende Landschaften, moderne und historische Städte und kulturelle Bauwerke, aus stabilem Karton gefertigt, hochwertige Verarbeitung mit farbenfrohem Innendruck und stabiler Hebelmechanik, optimale Aufbewahrung aller wichtigen Dokumente, ein Blickfang im Regal oder auf dem Schreibtisch Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Germany | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Schlitze vorhanden: | Nein | Material der Kaschierung außen: | Karton | Verwendung für Papierformat: | A4 | Breite: | 285 | Beschreibung der Besonderheiten: | Innendruck | Farbe: | bunt | Artikelbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Germany | Griffloch vorhanden: | Ja | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Hebelmechanismus | Material der Kaschierung innen: | Karton | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Hebelmechanik | Deckblatt vorhanden: | Nein | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Höhe: | 315 | Breite des Rückens: | 70 | Produkt-Typbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Germany | Verwendung für Papierformate: | A4 | Farbe des Rückens: | Sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm |
| | |
| |