| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-19273 Herst.-Nr.: 19273 EAN/GTIN: 4008705192736 |
| |
|
| | |
| Motiv-Ordner von HERMA im Design Bienenwiese, für Kindergarten, Grund- und Vorschule bestens geeignet, im DIN A4 Format, mit einer Breite von 70 mm für extra viele Unterlagen, Zeichnungen und Papiere, dienen als optimaler Schutz der Papiere, Hebelmechanik für bestmöglichen Halt, mit Innendruck & aus stabilem Karton entworfen Weitere Informationen: | | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Farbe: | bunt | Deckblatt vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformate: | A4 | Farbe des Rückens: | Sonstige | Breite: | 315 | 285 | Artikelbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Bienenwiese | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Produkt-Typbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Bienenwiese | Breite des Rückens: | 70 | Material der Kaschierung innen: | Karton | Griffloch vorhanden: | Ja | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Schlitze vorhanden: | Nein | Höhe: | 285 | 315 | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Beschreibung der Besonderheiten: | Innendruck | Innenprint | Material der Kaschierung außen: | Karton | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm |
| | |
| |