Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Motiv-Ordner A4 Kindergarten Tiere 10 St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HERMA 19271
HERMA 19271
HERMA 19271 Detail 1
HERMA 19271 Detail 2
Artikel-Nr.:
     C5356-19271
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19271
EAN/GTIN:
     4008705192712
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Motiv-Ordner von HERMA in unterschiedlichen, kindgerechten Designs, für Kindergarten, Grund- und Vorschule bestens geeignet, im DIN A4 Format · mit einer Breite von 70 mm für extra viele Unterlagen, Zeichnungen und Papiere, optimaler Schutz der Papiere, Hebelmechanik für bestmöglichen Hal, mit Innendruck und Namensfeld, aus stabilem Karton
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
10
Höhe:
0
Artikelbezeichnung:
Sortiment Motiv-Ordner A4 Kindergarten Tiere
Breite:
0
Packungsmenge:
10
Ausführung des Inhalts des Warenpakets:
2x 19272, 2x 19273, 2x 19274, 2x 19276, 2x 19277
Verwendung für Produkt:
Ordnen, Archivieren
Produkt-Typbezeichnung:
Sortiment Motiv-Ordner A4
Tiefe:
0
Ausführung der Sortimentszugabe:
10
Ausführung des Inhalts (Warenpaket):
2x 19272, 2x 19273, 2x 19274, 2x 19276, 2x 19277
Produkttypbezeichnung:
Sortiment Motiv-Ordner A4 Kindergarten Tiere
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,89*
€ 40,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,14*
€ 39,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,87*
€ 37,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,53*
€ 36,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,29*
€ 34,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,40*
€ 29,04
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.