| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-19251 Herst.-Nr.: 19251 EAN/GTIN: 4008705192514 |
| |
|
| | |
| Motiv-Ordner von HERMA, bedruckt mit vielen verschiedenen Tierfotografien, aus stabilem Karton gefertigt, hochwertige Verarbeitung mit Innendruck und stabiler Hebelmechanik, optimale Aufbewahrung aller wichtigen Dokumente, ein Blickfang im Regal oder auf dem Schreibtisch Weitere Informationen: | | Material der Kaschierung außen: | Karton | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Helbemechanik | Verpackung: | ohne | Schlitze vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Pferdewiese | Deckblatt vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Farbe: | bunt | Höhe: | 315 | Breite: | 285 | Breite des Rückens: | 70 | Packungsmenge: | 10 | Artikelbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Animals - Pferdewiese | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Material der Kaschierung innen: | Karton | Griffloch vorhanden: | Ja | Farbe des Rückens: | Sonstige | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Innendruck | Garantie gewährt: | Nein | Verwendung für Papierformate: | A4 | Typbezeichnung des Motivs: | Pferdewiese |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Fußballordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm |
| | |
| |