Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM1902 Herst.-Nr.: 1902 EAN/GTIN: 4008705019026 |
| |
|
| | |
| Namensetiketten selbstklebend aus Acetatseide. Ideal für Tagungen, Seminare, Messen etc. Ungeeignet für Feinleder oder feine Textilien. Für Handbeschriftung. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Acetatseide | Breite: | 54 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 16 | Artikelbezeichnung: | Namensetiketten weiß/blau | Höhe: | 19 | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 8 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Handbeschreibbar | Produkt-Typbezeichnung: | Namensetiketten | Farbe des Rahmens: | rot | Produkttypbezeichnung: | Namensetiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,06* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,72* | € 1,13* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,16* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,92* | € 1,45* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,69* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|