Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, permanent haftend, Recyclingpapier, für breite Ordner (kurz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 10740 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10740 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10740 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     1682-129062601
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10740
EAN/GTIN:
     4008705107402
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/.
Weitere Informationen:
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verpackung:
Karton
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,Copy, Ink | Laser, Copy, Ink
Anzahl der Schilder:
320
Format des Schildes:
kurz/breit
Anzahl der Blätter je Packung:
80
Aufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
naturweiß | weiß
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe des Schildes:
192
Breite des Schilds:
61
Packungsmenge:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,25*
€ 22,47*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,48*
€ 22,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,26*
€ 22,48*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,23*
€ 23,16*
10 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,17*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,20313* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.