Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM10740 Herst.-Nr.: 10740 EAN/GTIN: 4008705107402 |
| |
|
| | |
| - Ordner-Rückenschild HERMA SPECIAL Etiketten A4
- Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern
- Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen
- Etiketten- und Trägermaterial aus 100 % Recyclingpapier, mit Blauem Engel ausgezeichnet
- Hoher Weißgrad, ohne Chlorbleiche
- Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier
- Verpackung aus Recyclingkarton
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Format des Schildes: kurz/schmal
- blickdicht
- Größe (B x H): 192 x 61 mm
- Anzahl der Schilder: 320
- Farbe: weiß
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 80 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 320 | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | bedruckt: | nein | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.36 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Etikettenbreite: | 192 mm | Etikettenhöhe: | 61 mm | Farbe: | weiß | Format des Schildes: | 162x61mm | Haftklebung: | permanent | Importdatum: | 2022-11-29 00:00:00.000 | Marke: | Herma | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 320 Etiketten | runde Ecken: | ja | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, 10835, blickdicht, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Labels, Laser, Laser-Print, LaserPrint, opak, Ordner, Ordner-Etiketten, Ordner-Rücken, Ordner-Rücken-Schilder, Ordneretiketten, Ordnerrücken-Schilder, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print, Rücken, Rücken-Schilder, Rückenschilder, Schilder, Super, Super-Print, SuperPrint |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 16,20* | € 22,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,58* | € 22,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,25* | € 22,55* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 16,16* | € 23,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,16* | € 23,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,2145* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|