| |
|
| Artikel-Nr.: C5330-808239 Herst.-Nr.: 808239 EAN/GTIN: 3237154447390 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitshalbschuh LENNON S1P ESD LENNON S1P ESD – innovativ, dezent und luftig… Der ESD-Sicherheitshalbschuh LENNON S1P ESD vereint innovatives Schuhdesign mit atmungsaktiver Sicherheit – rundherum. Statt herkömmlichem Obermaterial wie Leder wurde dieser Schuh aus dem Hause LEMAITRE mit atmungsaktivem Textil bedacht. Die besondere Struktur des Gewebes vereint Robustheit mit Atmungsaktivität – und wirkt dezent und edel. Der LENNON S1P ESD wurde dunkel gehalten, wirkt durch silberne Akzente und dem schwarzen 3D-Mesh-Innenfutter eher unauffällig aber trotzdem modern. Für den optimalen Sitz an jedem Fuß gibt es den LENNON S1P ESD, wie alle Modelle der GENESIS-Produktreihe in einem sehr breiten Größenspektrum. Deshalb ist dieses Modell in den Größen 35 bis 49 erhältlich. Für höchstmögliche Sicherheit bei geringem Gewicht, sorgen eine extrem leichte Aluminium-Zehenkappe und die metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS”. Gegen Staub und Dreck am Arbeitsplatz wurde die Zunge dieses Schuhs mit einer geschlossenen Lasche versehen. Zudem verfügt der LENNON S1P ESD als richtiger ESD-Schuh natürlich über einen elektrischen Widerstandes von <35 MΩ. Als Mitglied der GENESIS-Serie steht er auf innovativen PU/PU-Sohlen mit absoluter Perfektion: Ein sportlicher Absatz gibt stabilen Halt auf Leitern, während der angespritzte Stoßschutz an der Front für längere Haltbarkeit der Schuhe sorgt und dieie Materialzusammensetzung aus zwei unterschiedlich starken Dichten Polyurethan bewirkt vollständige Stoßdämpfung und größtmöglichen Komfort. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Lemaitre, Lennon, S1P, ESD, Genesis, Halbschuh, L |
| | |
| |