Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Faye S1P ESD Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Faye S1P ESD
Produktbild Faye S1P ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-808143
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     808143
EAN/GTIN:
     3237154427439
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ESD-Sicherheitshalbschuh FAYE S1P ESD

FAYE S1P ESD – die ESD-Spezialistin

Der (oder besser die) FAYE S1P ESD ist das weibliche Pendant zu Ohmex und ein weiteres Modell aus der STREET-Kollektion. Dieser innovative Schuh vereint Sicherheit, Tragekomfort sowie ein modernes und zeitloses Design.

Aus sich optimal dem Fuss anpassender, grauer Mikrofaser und mit weichen Polsterungen an Kragen und Lasche bietet dieses Damenmodell ein Höchstmaß an Bequemlichkeit. Die Perforation des Obermaterials sorgt für Luftzirkulation im ganzen Schuh und garantiert eine hohe Atmungsaktivität – frische Füße auch nach langen Arbeitstagen. Ergänzt wird das Design durch die cyan-farbenen Akzente des 3D-Mesh-Innenfutters, welches die Atmungsfähigkeit noch deutlich verbessert und so den Komfort des Schuhs spürbar steigert.

Mit einem elektrischen Widerstand von <35 MΩ garantiert der FAYE S1P ESD den ESD-Schutz und verhindert eine elektrostatische Entladung in besonders empfindlichen Arbeitsbereichen.

Um den perfekten Sitz für den weiblichen Fuß zu garantieren, bieten wir den Schuh in den Größen 36 – 43 in einer schmalen Passform an.

Die beim Schuh verarbeiteten Materialien bieten größtmögliche Sicherheit bei geringstem Gewicht. Die Zehenkappe ist aus ultraleichtem Aluminium gearbeitet und die durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle „Fibre-LS” garantiert trotz ihres leichten Gewichtes maximalen Schutz.

Die komfortable sportlich-leichte 2PU-Sohle aus unserer STREET-Serie ist ölbeständig und rutschfest. Diese Sohle besticht durch ihre hervorragende Stoßdämpfung, welche insbesondere den Fersenbereich spürbar entlastet.

Der ESD-Sicherheitshalbschuh FAYE S1P ESD vereint höchste Sicherheit mit maximalem Tragekomfort und modernem Design.

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,46*
€ 63,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,95*
€ 59,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,65*
€ 56,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.