Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Paul S3 ESD Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Paul S3 ESD
Produktbild Paul S3 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-807535
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     807535
EAN/GTIN:
     3237154416358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ESD-Sicherheitshalbschuh PAUL S3 ESD

PAUL S3 ESD – moderner Begleiter durch den Arbeitstag

Hier kommt PAUL S3 ESD

Er möchte ein wenig Frische in den drögen Arbeitsalltag bringen, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken.

Dieser Sicherheitshalbschuh besteht aus nahtfreier, schwarzen Mikrofaser, leuchtendblauen Applikationen und farblich perfekt abgestimmter Schnürung. Das atmungsaktive 3D-Mesh-Innenfutter sorgt für maximale Bequemlichkeit ohne Druckstellen, selbst wenn es noch so schweißtreibend zugeht – den ganzen Arbeitstag lang.

Für den optimalen Sitz an jedem Fuß gibt es den PAUL S3 ESD in einem sehr breiten Größenspektrum – erhältlich in den Größen 35 bis 49.

Da die Arbeit oft schon schwer genug ist, muß man ja nicht noch unntötig Gewicht mit sich herum schleppen. Daher wurde bei diesem Modell gezielt auf den Einsatz vom „schwerem Geschütz” Abstand genommen. Eine extrem leichte Aluminium-Zehenkappe und die metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS” gewährleisten höchstmögliche Sicherheit.

Auch in sensiblen Bereichen ist der ESD-Sicherheitshalbschuh PAUL S3 ESD einsetzbar, denn als ESD-Schuh verfügt er über einen elektrischen Widerstandes von <35 MΩ.

Ganz wie es sich für ein Mitglied der GENESIS-Familie gehört, steht man auch mit diesem Sicherheitshalbschuh auf innovativen, sportlichen PU/PU-Sohlen mit größtmöglichem Komfort. Der leichte Absatz für stabilen Halt, der angespritzte Spitzenschutz für lange Haltbarkeit auch bei knieenden Tätigkeiten und zwei verschieden starke Dichten Polyurethan für vollständige Stoßdämpfung. Deshalb sprechen wir hier von Vollkommenheit am Fuß!

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,55*
€ 69,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,98*
€ 65,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,49*
€ 63,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,61*
€ 53,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.