Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil Berluto RSV-o 1" mit DVGW-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmerventil RSV-o 1" mit DVGW Zulassung</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>offene Bauart (freier Auslauf nach unten) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar <li>max. Temperatur 80 °C <li>Dichtung: EPDM <li>für große Wasservorratsbehälter <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
<p><b>Schwimmerventil RSV-o 1" mit DVGW Zulassung</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>offene Bauart (freier Auslauf nach unten) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar <li>max. Temperatur 80 °C <li>Dichtung: EPDM <li>für große Wasservorratsbehälter <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-000404
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     000404
EAN/GTIN:
     4038656004048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
berluto schwimmerventil
schwimmerventil

Schwimmerventil RSV-o 1" mit DVGW Zulassung


Artikeldetails:
  • offene Bauart (freier Auslauf nach unten)
  • Außengewinde nach DIN ISO 228
  • Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar
  • max. Temperatur 80 °C
  • Dichtung: EPDM
  • für große Wasservorratsbehälter
  • Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile, Schwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000504
ab € 246,11*
Ähnlich
Berluto Armaturen
000304
ab € 914,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.