Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil Berluto RSV-VA 1" aus Edelstahl (V4A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmerventil RSV-VA 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>offene Bauart (freier Auslauf nach unten) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar <li>max. Temperatur 190 °C <li>Dichtung: Viton <li>für große Wasservorratsbehälter <li>aus Edelstahl (V4A) <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
<p><b>Schwimmerventil RSV-VA 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>offene Bauart (freier Auslauf nach unten) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar <li>max. Temperatur 190 °C <li>Dichtung: Viton <li>für große Wasservorratsbehälter <li>aus Edelstahl (V4A) <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-000304
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     000304
EAN/GTIN:
     4038656003041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
berluto schwimmerventil edelstahl
schwimmerventil edelstahl
berluto schwimmerventil

Schwimmerventil RSV-VA 1"


Artikeldetails:
  • offene Bauart (freier Auslauf nach unten)
  • Außengewinde nach DIN ISO 228
  • Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar
  • max. Temperatur 190 °C
  • Dichtung: Viton
  • für große Wasservorratsbehälter
  • aus Edelstahl (V4A)
  • Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile, Schwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,48*
€ 1.295,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,86*
€ 1.271,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,17*
€ 1.190,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,92*
€ 1.141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,60*
€ 1.088,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000504
ab € 244,86*
Ähnlich
Berluto Armaturen
000404
ab € 224,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.