Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil Berluto RSV-g 1" geschlossene Bauart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmerventil RSV-g 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar <li>max. Temperatur 80 °C <li>Dichtung: EPDM <li>für große Wasservorratsbehälter <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
<p><b>Schwimmerventil RSV-g 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar <li>max. Temperatur 80 °C <li>Dichtung: EPDM <li>für große Wasservorratsbehälter <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-000504
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     000504
EAN/GTIN:
     4038656005045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
berluto 1" schwimmerventil
berluto schwimmerventil
schwimmerventil

Schwimmerventil RSV-g 1"


Artikeldetails:
  • geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss)
  • Außengewinde nach DIN ISO 228
  • Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar
  • max. Temperatur 80 °C
  • Dichtung: EPDM
  • für große Wasservorratsbehälter
  • Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile, Schwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,62*
€ 354,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000404
ab € 258,96*
Ähnlich
Berluto Armaturen
000304
ab € 956,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.