Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Aufsatzrand für Spülkorb 49 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Aufsatzrand für Spülkorb 49 Fächer
Stalgast - Aufsatzrand für Spülkorb 49 Fächer
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SM0549500
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SM0549500
EAN/GTIN:
     4062125027689
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
stalgast spülkorb
spülkorb

Stalgast - Aufsatzrand für Spülkorb 49 Fächer

  • aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,82
Breite in mm - B:
500
Tiefe in mm - T:
500
Höhe in mm - H:
45
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzrand Spülkorb, Aufsatzrand, Aufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
SM0536500
ab € 3,94*
Ähnlich
STALGAST
SM0601003
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.