Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Besteckbehälter aus Edelstahl für 3 Besteckköcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Besteckbehälter aus Edelstahl für 3 Besteckköcher
Stalgast - Besteckbehälter aus Edelstahl für 3 Besteckköcher
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SM0601003
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SM0601003
EAN/GTIN:
     4062125027696
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
besteckbehälter

Stalgast - Besteckbehälter aus Edelstahl für 3 Besteckköcher

  • aus Edelstahl
  • für drei Besteckköcher
  • Besteckköcher sind nicht inklusive
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
385
Tiefe in mm - T:
150
Höhe in mm - H:
180
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
SM0536500
ab € 3,94*
Ähnlich
STALGAST
SM0549500
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.