Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gasherd 4 Brenner mit Elektrobackofen (GN 2/1) Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (3,5+5+2x7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gasherd 4 Brenner mit Elektrobackofen (GN 2/1) Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (3,5+5+2x7)
Stalgast - Gasherd 4 Brenner mit Elektrobackofen (GN 2/1) Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (3,5+5+2x7)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL33421SE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL33421SE
EAN/GTIN:
     4062125026910
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Gasherd 4 Brenner mit Elektrobackofen (GN 2/1) Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (3,5+5+2x7)

Unsere Gasherde sind für jeden Bedarf in Ihrer Küche konzipiert. Ob Braten, Frittieren, Schmoren oder Dünsten, die vielseitigen Möglichkeiten sind nahe zu unbegrenzt. Durch unser vielseitiges Zubehör wie Wok- Aufsätze, Töpfe, der robusten Bauweise und mit Hilfe unserer bis zu 9kW- Hochleistungsbrenner heben sich unsere Gasherde vom restlichen Marktangebot ab. Schaffen Sie sich durch variable Unterbauten, mit oder ohne Backofen oder weiteren Geräten aus unserer 700ND- Serie Ihren perfekten Arbeitsbereich.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • hergestellt aus Edelstahl
  • Brennerleistung: 3,5 kW; 5 kW; 7 kW (Doppelkranzbrenner) und 9 kW (Doppelkranzbrenner)
  • stabile Topfhalterungen aus Gusseisen
  • Pilotflamme
  • Brennerleistung auf unterster Stufe: etwa 30% der angegebenen Leistung
  • entfernbare Auffangmulde unter den Brennern
  • Kontrollleuchten für Temperatur und Stromversorgung
  • drei Einschübe
  • inklusive einem Rost
  • Artikel SL33413SE, SL33423SE und SL33433SE mit Gasbackofen GN 2/1
  • Artikel SL33412SE, SL33422SE und SL33432SE mit Umluftbackofen 600x400 mm/GN 1/1
  • Artikel SL33411SE, SL33421SE & SL33431SE mit Backofen, statisch GN 2/1
  • Ausführung: 4-Brenner (3,5 + 5 + 2x7)
  • 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)
  • Leistung (Herd/Ofen): 22,5 / 7
  • Betriebsart (Herd/Ofen): G 20 / 400
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Gesamtleistung Herd in kW:
22,5
Anschlussart Herd:
Gas G20
Brennerleistung in kW:
3,5 + 5 + 2x7
Leistung Elektro-Backofen in kW:
7
Spannung Elektro-Backofen in Volt:
400
GN-Größe Elektro-Backofen:
2/1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.279,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.420,86*
€ 2.880,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.387,88*
€ 2.841,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.321,93*
€ 2.763,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.299,94*
€ 2.736,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.279,37*
€ 2.712,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.