Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Elektro-Herd mit Backofen (GN 2/1) Serie 700 ND - 4-Platten (4x2,6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Elektro-Herd mit Backofen (GN 2/1) Serie 700 ND - 4-Platten (4x2,6)
Stalgast - Elektro-Herd mit Backofen (GN 2/1) Serie 700 ND - 4-Platten (4x2,6)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL30411S
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL30411S
EAN/GTIN:
     4062125026774
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Elektro-Herd mit Backofen (GN 2/1) Serie 700 ND - 4-Platten (4x2,6)

Unsere Elektroherde tun genau das was sie sollen. Sie erhitzen Ihr Kochgeschirr zuverlässig und das mit bis zu 6 Leistungsstarken Elektrokochplatten, welche sich je nach Bedarf Stufenweise regulieren lassen. Sie können Ihre Einsatzmöglichkeiten je nach Belieben erweitern. Wir bieten Ihnen verschiedene Unterbau- Kombinationen an. Die Variante mit Backofen ermöglicht Ihnen schnelles und sicheres Arbeiten, an einem Ort. Oder nutzen Sie die flexible Auftisch-Variante. Ideal für kleine Caterings, Kaffees oder Lieferservice.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • hergestellt aus Edelstahl
  • erhältlich mit vier oder sechs Kochplatten
  • Kochplatten aus Gusseisen
  • Leistung der Kochplatten: 2,6 kW
  • Durchmesser der Kochplatten: 220 mm
  • gepresstes Kochfeld
  • Sechs-Stufen-Regler
  • Kontrollleuchten für Temperatur und Stromversorgung, Stand-By Funktion
  • Abmessung Backofen: 660 x 445 x 285 mm (BxTxH)
  • drei Einschübe
  • inklusive einem Rost 2/1 GN (650 x 530 mm)
  • Ausführung: 4-Platten (4 x 2,6)
  • 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)
  • Leistung (Herd/Ofen): 10,4 / 7
  • Spannung: 400 Volt
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Breite Backofen in mm:
660
Tiefe Backofen in mm:
445
Höhe Backofen in mm:
285
Gesamtleistung Herd in kW:
10,4
Spannung Herd/Ofen in kW:
400
Leistung Kochplatten in kW:
4 x 2,6
Leistung Backofen in kW:
7
GN-Größe Backofen:
2/1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.990,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.221,16*
€ 2.643,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.185,80*
€ 2.601,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,28*
€ 2.473,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,51*
€ 2.407,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.990,55*
€ 2.368,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.