Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Stalgast Gemüsemesser, Edelstahlklinge 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Stalgast Gemüsemesser, Edelstahlklinge 7,5 cm
Stalgast - Stalgast Gemüsemesser, Edelstahlklinge 7,5 cm
Stalgast - Stalgast Gemüsemesser, Edelstahlklinge 7,5 cm
Stalgast - Stalgast Gemüsemesser, Edelstahlklinge 7,5 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-MS0209075
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS0209075
EAN/GTIN:
     4062125018809
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser stalgast

Stalgast - Stalgast Gemüsemesser, Edelstahlklinge 7,5 cm

  • Klinge aus gewalztem Edelstahl
  • Klingenhärte: 52 bis 54 HRC
  • sicherer Profilgriff
  • Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fugen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge in mm - L:
75
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gemüsemesser, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
MS0204180
ab € 10,07*
Ähnlich
STALGAST
MS0202200
ab € 4,17*
Ähnlich
STALGAST
MS0207100
ab € 3,40*
Ähnlich
STALGAST
MS0205250
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.