Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Messer
>
Gemüsemesser
>
Schälmesser
>
Artikel
Stalgast - Stalgast Schälmesser, Edelstahlklinge 10 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-MS0207100
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
MS0207100
EAN/GTIN:
4062125018786
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Kartoffelschälmesser
Stalgast - Stalgast Schälmesser, Edelstahlklinge 10 cm
Klinge aus gewalztem Edelstahl
Klingenhärte: 52 bis 54 HRC
sicherer Profilgriff
Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fugen
spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge in mm - L:
100
Marke:
Stalgast
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Officemesser
,
Schälmesser
,
Tourniermesser
,
gemüsemesser
,
Messer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Fleischgabel, Edelstahlklinge 15 cm
STALGAST
MS0203150
€ 5,56*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Fleischgabel, geschmiedete Klinge 18 cm
STALGAST
MS0204180
€ 13,52*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Fleischmesser, Edelstahlklinge 20 cm
STALGAST
MS0202200
€ 6,25*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Gemüsemesser, Edelstahlklinge 7,5 cm
STALGAST
MS0209075
€ 5,29*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Schälmesser, Edelstahlklinge 11,5 cm
STALGAST
MS0208115
€ 4,72*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Wetzstahl, Edelstahlklinge 250 mm
STALGAST
MS0205250
€ 7,02*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Wetzstahl, Edelstahlklinge 30 cm
STALGAST
MS0206300
€ 8,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.