Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Schneebesen, Länge 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Schneebesen, Länge 30 cm
Stalgast - Schneebesen, Länge 30 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0901300
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0901300
EAN/GTIN:
     4062125015105
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Stalgast - Schneebesen, Länge 300 mm

  • Länge: 300 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
300
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0803005
ab € 81,78*
Ähnlich
STALGAST
KK0806003
ab € 19,35*
Ähnlich
STALGAST
KK0805005
ab € 35,04*
Ähnlich
STALGAST
KK0804005
ab € 12,39*
Ähnlich
STALGAST
KK0802016
ab € 38,18*
Ähnlich
STALGAST
KK0802169
ab € 48,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.