Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gewürzbord mit Gewürzboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gewürzbord mit Gewürzboxen
Stalgast - Gewürzbord mit Gewürzboxen
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0803005
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0803005
EAN/GTIN:
     4062125015051
Suchbegriffe:
Gewürz-Box
Gewürz-Kasten
Gewürzbox
Gewürzkasten

Stalgast - Gewürzbord mit Gewürzboxen

  • aus Edelstahl
  • inklusive Gewürzboxen
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
629
Tiefe in mm - T:
200
Höhe in mm - H:
250
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gewürzbox, Gewürzbord, Bord
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0806003
ab € 19,42*
Ähnlich
STALGAST
KK0805005
ab € 35,06*
Ähnlich
STALGAST
KK0901300
ab € 4,82*
Ähnlich
STALGAST
KK0804005
ab € 12,44*
Ähnlich
STALGAST
KK0802016
ab € 38,34*
Ähnlich
STALGAST
KK0802169
ab € 47,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.