Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 24 cm
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 24 cm
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 24 cm
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 24 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG1101240
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1101240
EAN/GTIN:
     4062125013439
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 24 cm

  • original DuPont Teflon®
  • hergestellt aus Aluminium mit dreifacher Teflon® Platinum Antihaftbeschichtung
  • besonders kratzfest durch den Einschluss extrem harter mineralischer Teilchen in den Schichtaufbau der Versiegelung
  • hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
  • sehr gute und schnelle Wärmeverteilung auf der gesamten Oberfläche
  • geeignet zum Braten mit sehr wenig Öl
  • Stärke von 4 mm
  • nicht für Induktion geeignet
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
40
Durchmesser in mm:
240
Inhalt in L - Inh.:
1.2
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
nein
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Serie:
PLATINUM
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG1001400
ab € 72,84*
Ähnlich
STALGAST
KG1101200
ab € 11,00*
Ähnlich
STALGAST
KG1101280
ab € 17,78*
Ähnlich
STALGAST
KG1003200
ab € 41,50*
Ähnlich
STALGAST
KG1003240
ab € 48,90*
Ähnlich
STALGAST
KG1003280
ab € 59,28*
Ähnlich
STALGAST
KG1004250
ab € 26,29*
Ähnlich
STALGAST
KG1004280
ab € 29,93*
Ähnlich
STALGAST
KG1005380
ab € 85,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.