Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 40 cm
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 40 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG1001400
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1001400
EAN/GTIN:
     4062125013354
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 40 cm

  • aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung
  • hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
  • sehr gute und schnelle Wärmeverteilung auf der ganzen Oberfläche
  • geeignet zum Braten mit sehr wenig Öl
  • nicht für Induktion geeignet
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
55
Durchmesser in mm:
400
Inhalt in L - Inh.:
5
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
nein
Ofengeeignet:
nein
Innendurchmesser in mm:
320
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG1101200
ab € 11,01*
Ähnlich
STALGAST
KG1101240
ab € 13,45*
Ähnlich
STALGAST
KG1101280
ab € 17,71*
Ähnlich
STALGAST
KG1003200
ab € 41,35*
Ähnlich
STALGAST
KG1003240
ab € 48,50*
Ähnlich
STALGAST
KG1003280
ab € 59,66*
Ähnlich
STALGAST
KG1004250
ab € 26,13*
Ähnlich
STALGAST
KG1004280
ab € 29,75*
Ähnlich
STALGAST
KG1005380
ab € 85,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.