Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 25 cm
Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 25 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG1004250
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1004250
EAN/GTIN:
     4062125013392
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 25 cm

  • aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung
  • hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
  • sehr gute und schnelle Wärmeverteilung auf der ganzen Oberfläche
  • geeignet zum Braten mit sehr wenig Öl
  • nicht für Induktion geeignet
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
20
Durchmesser in mm:
250
Inhalt in L - Inh.:
0.8
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
nein
Ofengeeignet:
nein
Innendurchmesser in mm:
245
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG1001400
ab € 72,84*
Ähnlich
STALGAST
KG1101200
ab € 11,00*
Ähnlich
STALGAST
KG1101240
ab € 13,46*
Ähnlich
STALGAST
KG1101280
ab € 17,78*
Ähnlich
STALGAST
KG1003200
ab € 41,50*
Ähnlich
STALGAST
KG1003240
ab € 48,90*
Ähnlich
STALGAST
KG1003280
ab € 59,28*
Ähnlich
STALGAST
KG1004280
ab € 29,93*
Ähnlich
STALGAST
KG1005380
ab € 85,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.