Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 360 mm, Höhe 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 360 mm, Höhe 65 mm
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 360 mm, Höhe 65 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0402360
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0402360
EAN/GTIN:
     4062125012845
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne

Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 360 mm, Höhe 65 mm

  • professionelle Pfanne aus Edelstahl, seidenmatt
  • hygienisch verkapselter Sandwichboden
  • punktverschweißter Kaltgriff
  • für Induktion geeignet
  • ohne Deckel
  • passender Deckel: KG0209360
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
65
Durchmesser in mm:
360
Spülmaschinengeeignet:
ja
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG0402200
ab € 13,07*
Ähnlich
STALGAST
KG0402240
ab € 16,26*
Ähnlich
STALGAST
KG0402280
ab € 20,59*
Ähnlich
STALGAST
KG0402320
ab € 29,92*
Ähnlich
STALGAST
KG0402400
ab € 47,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.