Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 240 mm, Höhe 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 240 mm, Höhe 42 mm
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 240 mm, Höhe 42 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0402240
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0402240
EAN/GTIN:
     4062125012814
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne

Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 240 mm, Höhe 42 mm

  • professionelle Pfanne aus Edelstahl, seidenmatt
  • hygienisch verkapselter Sandwichboden
  • punktverschweißter Kaltgriff
  • für Induktion geeignet
  • ohne Deckel
  • passender Deckel: KG0209240
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
42
Durchmesser in mm:
240
Spülmaschinengeeignet:
ja
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG0402200
ab € 13,07*
Ähnlich
STALGAST
KG0402280
ab € 20,45*
Ähnlich
STALGAST
KG0402320
ab € 29,82*
Ähnlich
STALGAST
KG0402360
ab € 39,15*
Ähnlich
STALGAST
KG0402400
ab € 47,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.