Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Latzschürze, navy-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Latzschürze, navy-blau
Stalgast - Latzschürze, navy-blau
Stalgast - Latzschürze, navy-blau
Stalgast - Latzschürze, navy-blau
Stalgast - Latzschürze, navy-blau
Stalgast - Latzschürze, navy-blau
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HB3002960
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB3002960
EAN/GTIN:
     4062125010940
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Stalgast - Latzschürze, navy-blau

  • Material: 35% Baumwolle, 65 % Polyester
  • verstellbares Nackenband für maximalen Tragekomfort
  • Länge: 920 mm
  • Farbe: navy-blau
Weitere Informationen:
Material:
35% Baumwolle | 65 % Polyester
Farbe:
navy-blau
Länge in mm:
920
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.