Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm), perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm), perforiert
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm), perforiert
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm), perforiert
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm), perforiert
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0312065
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0312065
EAN/GTIN:
     4062125007612
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm), perforiert

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl
  • ideal zum Dämpfen in Konvektomaten
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
  • Lochung: 2,7 mm
  • Abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
265
Höhe in mm - H:
65
Inhalt in L - Inh.:
3.5
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0312100
ab € 9,54*
Ähnlich
STALGAST
GN0312150
ab € 14,53*
Ähnlich
STALGAST
GN0323065
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.