Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (20mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (20mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (20mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (20mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (20mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0123020
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0123020
EAN/GTIN:
     4062125007445
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/3 (20mm)

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
  • passender Deckel Standard: GN0123001
  • passender Deckel luftdicht: GN0123002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
354
Höhe in mm - H:
20
Inhalt in L - Inh.:
1.5
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0121200
ab € 45,70*
Ähnlich
STALGAST
GN0123100
ab € 10,14*
Ähnlich
STALGAST
GN0123150
ab € 14,19*
Ähnlich
STALGAST
GN0123200
ab € 20,29*
Ähnlich
STALGAST
GN0123040
ab € 7,39*
Ähnlich
STALGAST
GN0123065
ab € 7,55*
Ähnlich
STALGAST
GN0123001
ab € 6,46*
Ähnlich
STALGAST
GN0123002
ab € 21,64*
Ähnlich
STALGAST
GN0124001
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.