Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1 (20mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1 (20mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1 (20mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1 (20mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1 (20mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0121020
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0121020
EAN/GTIN:
     4062125007360
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1 (20mm)

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
  • passender Deckel Standard: GN0121001
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
650
Tiefe in mm - T:
530
Höhe in mm - H:
20
Inhalt in L - Inh.:
4.4
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0119100
ab € 3,95*
Ähnlich
STALGAST
GN0119150
ab € 4,82*
Ähnlich
STALGAST
GN0119065
ab € 2,47*
Ähnlich
STALGAST
GN0121100
ab € 25,58*
Ähnlich
STALGAST
GN0121150
ab € 31,60*
Ähnlich
STALGAST
GN0121040
ab € 18,97*
Ähnlich
STALGAST
GN0121065
ab € 20,89*
Ähnlich
STALGAST
GN0119001
ab € 1,88*
Ähnlich
STALGAST
GN0121001
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.