Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/6 (200mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/6 (200mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/6 (200mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/6 (200mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/6 (200mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0116200
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0116200
EAN/GTIN:
     4062125007308
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/6 (200mm)

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
  • passender Deckel Standard: GN0116001
  • passender Deckel luftdicht: GN0116002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
162
Tiefe in mm - T:
176
Höhe in mm - H:
200
Inhalt in L - Inh.:
2.8
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0114100
ab € 5,39*
Ähnlich
STALGAST
GN0114150
ab € 7,96*
Ähnlich
STALGAST
GN0114200
ab € 10,12*
Ähnlich
STALGAST
GN0114065
ab € 4,43*
Ähnlich
STALGAST
GN0116100
ab € 3,95*
Ähnlich
STALGAST
GN0116150
ab € 6,06*
Ähnlich
STALGAST
GN0116065
ab € 3,38*
Ähnlich
STALGAST
GN0116001
ab € 2,26*
Ähnlich
STALGAST
GN0116002
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.