Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht Stärke 1,5 mm, 600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht Stärke 1,5 mm, 600x400 mm
Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht Stärke 1,5 mm, 600x400 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK1064015
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK1064015
EAN/GTIN:
     4062125030771
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht Stärke 1,5 mm, 600x400 mm

  • aus Aluminium
  • gelocht
  • dreiseitige Aufkantungen
  • Stärke 1,5 mm
  • 600 x 400 mm (BxT)
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium gelocht
Stärke in mm:
1.5
Aufkantung:
dreiseitig
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
400
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Back-Lochblech, Backlochblech, backblech 60 x 40 cm, back lochblech, Aluminium Backblech, Blech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.