Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Spirituosen
>
Spirituosenausgießer
>
Artikel
Stalgast - Flaschenausgießer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-BE0210001
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
BE0210001
EAN/GTIN:
4062125001979
Suchbegriffe:
Ausgießer (Gastronomie)
Gastro-Ausgießer
Likör-Ausgießer
Likörausgießer
Stalgast - Flaschenausgießer
Länge: 103 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
103
Marke:
Stalgast
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Schnaps-Ausgießer
,
Schnapsausgießer
,
Spirituosen-Ausgießer
,
Spirituosenausgießer
,
gastro ausgießer
,
Flaschenausgießer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Barlöffel, Länge 28,5 cm
STALGAST
BE0201285
€ 4,56*
Ähnlich
Stalgast - Barmaß 0,25 Liter
STALGAST
BE0205025
€ 7,43*
Ähnlich
Stalgast - Barmaß 2 cl / 4 cl
STALGAST
BE0207024
€ 4,70*
Ähnlich
Stalgast - Barmaß 2,5 cl / 5 cl
STALGAST
BE0208255
€ 5,02*
Ähnlich
Stalgast - Longdrinklöffel, Länge 21 cm
STALGAST
BE0202210
€ 5,47*
Ähnlich
Stalgast - Sektflaschenverschluss
STALGAST
BE0203001
€ 5,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.