Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Besteck
>
Kochbesteck
>
Gastronomie-Zangen
>
Salatzange
>
Artikel
Stalgast - Salatzange aus Polycarbonat, transparent, Länge 23 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-BB2203230
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
BB2203230
EAN/GTIN:
4062125001184
Suchbegriffe:
Salat-Vorlegezange
Salat-Zange
Salatvorlegezange
Salatzange
Stalgast - Salatzange aus Polycarbonat, transparent, Länge 23 cm
aus Polycarbonat
Farbe: transparent
spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,05
Länge in mm - L:
230
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Polycarbonat
Marke:
Stalgast
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Servier-Zange
,
Servierzange
,
salatzange
,
Zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Salatzange aus Polycarbonat, schwarz, Länge 23 cm
STALGAST
BB2202230
€ 3,61*
Ähnlich
Stalgast - Universalzange, Länge 30 cm
STALGAST
BB2201300
€ 4,72*
Ähnlich
Stalgast - Universalzange, Länge 40 cm
STALGAST
BB2201400
€ 6,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.