Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger RF, 25 L


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
rfkanister
rfkanister
rfproduktgruppefasskanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050129
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050129
EAN/GTIN:
     4030209501295
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

Vorteile

  • Kaltreiniger mit rückfettender Wirkung
  • Er verdunstet langsam und gleichmäßig, sodass die gereinigten Teile schnell weiterverarbeitet werden können.

  • Durch die langsame Verdunstung des Reinigungsmittels ist zudem ein temporärer Rostschutz für die Werkstücke.

  • Der Kaltreiniger hat einen hohen Flammpunkt (> 61 °C), was ein hohes Maß an Sicherheit und Arbeitsschutz gewährleistet.
  • Er ist umweltbewusst und kosteneffizient, da er ohne Erwärmung verwendet werden kann.
  • Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.

Anwendungsgebiete

Produktions- und Instandhaltungsbereiche von Industrie und produzierendem Gewerbe, Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und.  PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau).

weiterführende Informationen

  • Kaltreiniger
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, ibs scherer kaltreiniger, industriereiniger, kaltreiniger 25l, Reiniger, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Lösemittel, Spezialreiniger, Reinigungsflüssigkeit, Entfetter, Reinigungschemie, Entfettungsmittel, Metallreiniger, Industriechemikalien, Metallchemie, Oberflächenreiniger, Metall-Chemie, Oberflächenchemie, Industriechemie, Flüssigreiniger, Kaltentfetter, Spezial-Kaltreiniger, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung, Gebinde, Reinigerfass, Stahlfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,44*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 25 Liter (ab € 4,5776* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 144,54*
€ 172,00
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 142,03*
€ 169,02
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 139,45*
€ 165,95
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 136,03*
€ 161,88
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 114,44*
€ 136,18
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 582,66*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,10*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,81584*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 212,18*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 399,71*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 94,98*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 144,72*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 919,62*
Ähnlich
IBS Scherer
2050059
ab € 546,59*
Ähnlich
IBS Scherer
2050056
ab € 217,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.