Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 9,000 mm / DIN 345 / ~5xD / dampfbehandelt / MK-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 9,000 mm / DIN 345 / ~5xD / dampfbehandelt / MK-1
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 9,000 mm / DIN 345 / ~5xD / dampfbehandelt / MK-1
Artikel-Nr.:
     C5164-245 9.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002450090000
EAN/GTIN:
     4031093073899
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS / Ø 9,000 mm / h8 / ~5xD / MK-1 / DIN 345 / Oberfläche: dampfbehandelt / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 14,050 mm • KegelmantelanschliffAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
dampfbehandelt
gesamte Länge:
162 mm
Länge der Spannute:
81 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
9 mm
Normbezeichnung:
DIN 345
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
162.000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.