Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 10,000 mm / DIN 1869 / ~20xD / dampfbehandelt / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 10,000 mm / DIN 1869 / ~20xD / dampfbehandelt / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 10,000 mm / DIN 1869 / ~20xD / dampfbehandelt / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-236 10.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002360100000
EAN/GTIN:
     4031093071376
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer überlang Reihe 2 HSS / Ø 10,000 mm / h8 / ~20xD / DIN 1869 / Oberfläche: dampfbehandelt / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 2,700 mm • Kegelmantelanschliff • für extrem tiefe BohrungenAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
dampfbehandelt
Durchmesser am Schaft:
10 mm
gesamte Länge:
340 mm
Länge der Spannute:
235 mm
Länge des Schaftes:
105 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
10 mm
Normbezeichnung:
DIN 1869
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
340.000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.