Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 1,000 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 1,000 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 1,000 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-205 1.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002050010000
EAN/GTIN:
     4031093011914
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer kurz HSS / Ø 1,000 mm / h8 / ~5xD / DIN 338 / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 1,000 mm • KegelmantelanschliffAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
1 mm
gesamte Länge:
34 mm
Länge der Spannute:
12 mm
Länge des Schaftes:
22 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
1 mm
Normbezeichnung:
DIN 338
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
34.000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.