| |
|
| Artikel-Nr.: C5164-201 0.014 Herst.-Nr.: 9002010000140 EAN/GTIN: 4031093009997 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer Satz HSS / Ø-Bereich 1,0-13,0 / steigend um 0,5 / ~5xD / DIN 338 / Oberfläche: blank/dampfbehandelt / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Kegelmantelanschliff • Für Monteure und Handwerker stehen Sätze mit den gebräuchlichsten Bohrerabmessungen zur Verfügung, die mit Bakelitständer und Kassetten geliefert werden können. Auf Wunsch sind andere Satz-Zusammenstellungen möglich. Weitere Informationen: | | Anzahl der Bohrer: | 25 Stück | Anzahl der Schneiden: | 2 Stück | Beschichtung: | blank/dampfbehandelt | Bohrbereich: | 1,0-13,0 | Normbezeichnung: | DIN 338 | Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung: | HSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |